千羽鶴印(エンテック)
ポリプロピレン食器 丸ランチ皿三ッ切
(1件のレビュー)
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
種別
丸ランチ皿三ッ切
色
白
直径×高さ(mm)
Φ217×28
TKG品番
9-2441-1101
TKG品番(2017)
6-2224-1101
電子レンジ
○
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666374
1714W
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください