ポリプロピレン食器 スープ皿

ポリプロピレン食器 スープ皿 - 千羽鶴印(エンテック)
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状丸皿種別スープ皿直径×高さ(mm)Φ225×35TKG品番9-2441-1201TKG品番(2017)6-2224-1201電子レンジ食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006663831716W
460
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする