曜日別特売

ポリプロピレン食器 小判皿

ポリプロピレン食器 小判皿 - 千羽鶴印(エンテック)
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状楕円皿種別小判皿高さ(mm)20短辺(mm)175長辺(mm)260TKG品番9-2441-1301TKG品番(2017)6-2224-1301電子レンジ食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006663921707W
470
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする