千羽鶴印(エンテック)
PP食器 丸ランチ皿3ッ切
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
色
クリーム
直径×高さ(mm)
Φ217×25
TKG品番
9-2441-2401
TKG品番(2017)
6-2224-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666505
1714K
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください