千羽鶴印(エンテック)
PP食器 丼 身
(1件のレビュー)
軽くて丈夫なポリプロピレンの食器
食器の種類
和食器
材質
ポリプロピレン
種別
丼(身)
色
クリーム
容量(mL)
690
直径(Φmm)
Φ155
高さ(mm)
70
TKG品番
9-2441-3001
TKG品番(2017)
6-2224-3001
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666566
1715AK
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください