オオイ金属
しゅう酸アルマイト
(1件のレビュー)
形状
丸
材質
しゅう酸アルマイト
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666584
101
120
45
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
00666593
102
140
45
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666602
103
150
47
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666627
107
180
35
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
00666636
108
215
30
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00666645
108A
180
20
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
00666654
109
120
20
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666663
109A
150
20
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666672
109D
145
23
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00666688
109B
135
35
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666697
104
160
20
¥
740
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00666618
106
160
35
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください