曜日別特売

しゅう酸アルマイト ランチ皿長方型

しゅう酸アルマイト ランチ皿長方型 - オオイ金属
食器の種類給食用食器材質しゅう酸アルマイト形状長角皿内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006667151150.16305×200×249-2444-13016-2225-1301
2,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
006667241160.225310×220×309-2444-14016-2225-1401
3,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする