オオイ金属
アルマイト ランチ皿丸型
食器の種類
給食用食器
材質
アルマイト
形状
丸皿
質量(kg)
0.094
直径×高さ(mm)
Φ190×20
TKG品番
9-2444-1501
TKG品番(2017)
6-2225-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666733
114A
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください