野崎製作所
18-8給食用食器
(1件のレビュー)
食器の種類
給食用食器
材質
ステンレス
形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666882
-
0.083
大
Φ152×48
9-2444-2701
6-2225-2701
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
00666898
-
0.073
中
Φ141×45
9-2444-2702
6-2225-2702
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
00666907
-
0.051
小
Φ120×38
9-2444-2703
6-2225-2703
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください