18-8抗菌新給食器 セラ

18-8抗菌新給食器 セラ - IKD

熱いスープを入れても手で持てる食器
内側ステンレス+外側ポリプロピレンの二重構造、熱が外に伝わりにくく、お子様にも安心してご使用いただけます。

形状材質18-8ステンレス食器の種類給食用食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00666934PA1145630.14600
1,860
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
00666943PA2--0.115430
1,100
取扱い終了
00666952PA3--0.1230
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする