TKG
メラミン「うす茶なずな」 湯呑
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容器(mL)
220
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.084
色
白
直径×高さ(mm)
Φ97×61
TKG品番
9-2446-0801
TKG品番(2017)
6-2227-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667047
NZ762U
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください