オーエスケー
プラカップ イスラ(ゴム足付)
食器の種類
洋食器
材質
本体:AS樹脂/底:EVA樹脂
容量(mL)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ72×99×86
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667126
C2
ホワイト
9-2446-1301
6-2227-1501
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
00667135
C2
ピンク
9-2446-1302
6-2227-1502
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください