千羽鶴印(エンテック)
手付コップ”ストロング”
材質
ポリカーボネイト樹脂
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667187
S2
300
赤
Φ80×84
9-2446-1601
6-2227-1801
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00667196
S2
300
緑
Φ80×84
9-2446-1602
6-2227-1802
¥
970
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00667205
S2
300
黄
Φ80×84
9-2446-1603
6-2227-1803
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00667214
S2
300
白
Φ80×84
9-2446-1604
6-2227-1804
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00667223
S1
200
赤
Φ72×78
9-2446-1701
6-2227-1901
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00667232
S1
200
緑
Φ72×78
9-2446-1702
6-2227-1902
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00667248
S1
200
黄
Φ72×78
9-2446-1703
6-2227-1903
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00667257
S1
200
白
Φ72×78
9-2446-1704
6-2227-1904
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください