千羽鶴印(エンテック)
PP ピクニックコップ
(1件のレビュー)
容量(mL)
250
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
直径×高さ(mm)
Φ70×80
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667266
810
赤
9-2446-1801
6-2227-2001
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
00667275
810
黄
9-2446-1802
6-2227-2002
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
00667284
810
緑
9-2446-1803
6-2227-2003
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください