関東プラスチック工業
マグカップ (ポリカーボネイト)
積み重ねが出来て、安定感抜群。
食器の種類
洋食器
材質
ポリカ
仕様
洗浄器対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667528
KB230
230
アイボリー
Φ78×110×82
9-2449-1001
6-2229-1201
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
00667537
KB230
230
ピンク
Φ78×110×82
9-2449-1002
6-2229-1202
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
00667546
KB300
300
アイボリー
Φ80×115×97
9-2449-1101
6-2229-1301
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
00667555
KB300
300
ピンク
Φ80×115×97
9-2449-1102
6-2229-1302
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください