TKG
ストロー付マグカップ
材質
本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)
340
幅(mm)
114
直径×高さ(mm)
Φ80×128
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00667808
HSN4
ピンク
9-2449-0701
6-2229-0901
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
00667817
HSN4
ブルー
9-2449-0702
6-2229-0902
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください