光
多国語ドアノブプレート 起こさないで下さい
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
80
高さ(mm)
220
質量(g)
11
奥行(mm)
1
TKG品番
9-2468-1101
TKG品番(2017)
6-2236-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00668508
TGP2280-1
¥280
¥
259
¥285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください