マイリーブル トリートメント・リンス

マイリーブル トリートメント・リンス - フタバ化学

主成分は、パームオイルとアロエエキス。品質と機能の進化がユーザーの繁栄を応援します。

材質ボトル/PE、ポンプ/PP容量(mL)500主成分天然植物パームオイル、 (うるおい成分)アロエエキス、(毛細保護成分)ホホバオイル配合使用場所浴室商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00671782-
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする