- マイリーブル トリートメント・リンス フタバ化学 00671782

マイリーブル トリートメント・リンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00671782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120

主成分は、パームオイルとアロエエキス。品質と機能の進化がユーザーの繁栄を応援します。

材質ボトル/PE、ポンプ/PP 容量(mL)500 主成分天然植物パームオイル、 (うるおい成分)アロエエキス、(毛細保護成分)ホホバオイル配合 使用場所浴室 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする