馬野化学容器
安全尿器 女性用
口部(アダプター)脱着式で洗浄に便利。
種別
女性用
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×400×H130
アズワン品番
0-361-24
TKG品番
9-2479-0402
口寸法(mm)
105×140
TKG品番(2017)
6-2259-0502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00672552
652
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください