テーブルクロス オリビア

テーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クインテーブルクロス オリビア - 東京クイン

装飾性…多彩な色や異なった素材の組み合わせを、目的、季節、月、週などのサイクルでテーブルコーディネーションを素敵に演出。
経済性…撥水作用で汚れの拭き取り簡単、長く使えて、取り替え作業の省力化。
便利性…汚れが目立ったら、サッと取り替え、リネン、クリーニング管理が不要。吸水性とクッション性に優れ、布に近い感触の新素材です。表面は、良く水分を吸収し、裏面は、ラミネートで完全防水です。
裏面ラミネート加工。
厚手のシルクを思わせる渋い光沢と手触り感。
水、煮汁を寄せ付けない強撥水加工したクロス。

寸法(横×縦)(mm)100×100材質ナイロン不織布、撥水加工内容量1箱(50枚)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00673426-ダークブルー9-2492-01016-2277-0301
26,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
00673435-ワインレッド9-2492-01026-2277-0302
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00673444-モスグリーン9-2492-01036-2277-0303
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00673453-グリーン9-2492-01046-2277-0304
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00673462-アイボリー9-2492-01056-2277-0305
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00673478-クールブルー9-2492-01066-2277-0306
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00673487-パステルピンク9-2492-01076-2277-0307
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00673496-マイルドグリーン9-2492-01086-2277-0308
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00673505-ホワイト9-2492-01096-2277-0309
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00673514-ピュアレッド9-2492-01106-2277-0310
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする