のぼり 本日特売日

のぼり 本日特売日 - 上西産業のぼり 本日特売日 - 上西産業
材質テトロンポンジ寸法(縦×横)(mm)1800×600質量(kg)0.08文字内容本日特売日内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00679692J126-2340-14019-2550-1301
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00679708J136-2340-15019-2550-1401
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする