コインカウンター エンゲルス ver.1

コインカウンター エンゲルス ver.1 - エンゲルス
(3件のレビュー)

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!
使いやすさを追求したレジ脇の定番!
1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。
レジ点検時の売上計算に!
店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!
小銭の保管や貯金箱として

収納枚数各50枚仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。材質再生樹脂質量(kg)0.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70TKG品番9-2588-0801TKG品番(2017)6-2379-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684775YH-3000
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00684775
2022-02-02
用途: 枚数よりも、金額重視の使い方!
株式会社石巻工房

金額がひと目で分かり、シンプルで大変素晴らしいロングセラー商品だと思います。
枚数重視の商品もありますが(逆に枚数重視って意味あるのかな?)、
エンゲルスは金額重視なので、とても重宝します。

対象商品 : 00684775
2021-01-26
用途: レジ〆
有限会社雅び卸売・小売業

とても便利です。購入して本当に良かったです。ただし文字が少し小さいのでもう少し大きめですともっと便利になります。

1が参考にしています
対象商品 : 00684775
2015-09-12
用途: 硬貨の整理
有限会社中標津ファームサービス農・林・水産業

大変使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする