デスクボールペン #1

デスクボールペン #1 - プラチナ万年筆
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.7
色数
単色
商品タイプ
本体
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
質量(g)
最大径(Φmm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88921822DB500S1個AS樹脂1699.410.8黒
¥500
取扱い終了
19880097DB-1000A 11本AS樹脂ボデイー17810.511.2黒
¥1,000
取扱い終了
返品不可
19880106DB-1000A 101本AS樹脂ボデイー17810.511.2赤
¥1,000
取扱い終了
返品不可
19880115DB-500S 101本AS樹脂ボデイ-1699.410.8赤
¥500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする