筆ペン 25号

筆ペン 25号 - 呉竹筆ペン 25号 - 呉竹筆ペン 25号 - 呉竹
(2件のレビュー)

全長:180(穂先14mm)
穂先がぐらつくことなく、筆ぺん初心者の方にも扱いやすくなっています

商品タイプ本体材質本体/PE、キャップ/PP全長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)14TKG品番9-2597-1701TKG品番(2017)6-2388-1301線の太さ中太繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88921831DK15025B
500
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88921831
2023-11-04
用途: 案内状に使っております
有限会社つむぎや卸売・小売業

愛用品なのでなくなりましたらまた注文したいです 次回は別のサイズも試して」みたいです

対象商品 : 88921831
2017-08-22
用途: 筆ペンの練習の時に使用
サービス業

大変持ちやすく、書きやすくてとても気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする