曜日別特売

ニトムズ 徳用ピンフック

ニトムズ 徳用ピンフック - ニトムズニトムズ 徳用ピンフック - ニトムズ
(2件のレビュー)

耐荷重:500g・カレンダーや小物を掛けるのに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×30×30TKG品番9-2598-1001TKG品番(2017)6-2389-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922197H238
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 壁掛け用
不動産業

賃貸アパートの壁掛け用に、ちょっとおしゃれなデザインと思いましたが、間違えて購入したようです。ピンが太すぎて、壁に穴があくのは間違いないです。その割に500gの耐荷重なので、自宅で軽いものを掛けるために転用するしかないようです。

対象商品 : 88922197
2021-12-25
用途: カレンダー
建設業・工事業

会社内の壁はほとんどが石膏ボードにクロス張りとなっています。
普通のフックでは穴が開き移動すると目立つので、このフックを使用すると移動も自由にできます。しっかりしているので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする