エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色

エコルクス LED電球レフタイプ 6W 昼白色 - アイリスオーヤマ

あらゆるシーンに対応できるLED照明 ECOLUXエコルクス長寿命約40000時間と長寿命で、約10年以上取換え不要です。環境配慮水銀レス・CO2排出量約80%削減!消費電力が少ないのでCO2排出量削減に貢献できます。雑音対策電磁ノイズを大幅に削減。照明器具に関する国際規格CISPR15基準をクリアー。チラツキ防止安定した直流電流でLEDを点灯させるため、フレッカーレス(チラツキ防止)対策がされています。レフランプの寿命約27倍ビーム光束:40W形相当ビーム開き:散光形50°設計寿命:40、000h

材質アルミ、ポリカーボネート、スチール全長(mm)101直径(Φmm)62質量(g)105口金E26定格消費電力(W)6ビームの開き(°)散光型50定格寿命(時間)40000電球形状レフタイプ光色昼白色電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922513LDR6NW
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする