曜日別特売

ハンドル付ショルダーメガホン 15W

ハンドル付ショルダーメガホン 15W - TOAハンドル付ショルダーメガホン 15W - TOA
(1件のレビュー)

マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。
マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。

種類ショルダーメガホン材質ABS樹脂質量(kg)0.94使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922644ER3115-
34,20033,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60878426ER3115【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
34,20033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88922644
2022-12-13
用途: 研修会
運輸・通信業

マイクを外して使用した際、ハウリングするので、もう少し伸びる長さの方がベターかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする