曜日別特売

ムシペチャ2

ムシペチャ2 - ペンギンワックス

電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。<XST-07>交換部品 粘着シート(12枚入)

仕様捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1付属品粘着シート12枚質量(kg)2.4電源(V)単相100 50/60HzTKG品番9-2613-0901TKG品番(2017)6-2401-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88923274PM102
25,500
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする