飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用)

飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫(屋内用) - セハージャパン

電源:単相100V 50/60Hz蛍光ランプ:FL6BL(6W) 補虫方法:蛍光粘着シート 有効面積:約20m2 付属品:蛍光粘着シート 5枚・誘虫効果のあるブラックライト蛍光管を使用。電撃補虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプ でご使用できます。

仕様捕虫ランプ/FL6BL(6W)、捕虫方法/蛍光粘着シート材質アクリル樹脂質量(kg)0.5電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×170有効面積(m2)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88923301-
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする