曜日別特売

HO/HO小径

HO/HO小径 - ギガ・セレクションHO/HO小径 - ギガ・セレクション
(1件のレビュー)

北川鉄工所用の生爪です。

材質S45C
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89773074HO4-231組(セレーション)1.5×60°
3,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
89773083HO4-401組(セレーション)1.5×60°
8,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
89773092HO5-271組(セレーション)1.5×60°
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
89773101HO5-311組(セレーション)1.5×60°
6,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
89773117HO5-401組(セレーション)1.5×60°
9,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
89773126HO5-601組(セレーション)1.5×60°
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89773135HO6-301組(セレーション)1.5×60°
4,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
89773144HO6-501組(セレーション)1.5×60°
7,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
89773153HO6-601組(セレーション)1.5×60°
7,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
89773162HO6S601組(セレーション)1.5×60°
7,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
89773171HO6S801組(セレーション)1.5×60°
10,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
89773187HO8-501組(セレーション)1.5×60°
8,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
89773196HO8-601組(セレーション)1.5×60°
8,400
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
89773205HO8-701組(セレーション)1.5×60°
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
89773214HO8-801組(セレーション)1.5×60°
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89773223HO8-901組(セレーション)1.5×60°
12,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89773232HO8-1001組(セレーション)1.5×60°
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89773241HO8S601組(セレーション)1.5×60°
8,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
89773257HO8S801組(セレーション)1.5×60°
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89773266HO10-501組(セレーション)1.5×60°
9,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
89773275HO10-601組(セレーション)1.5×60°
9,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
89773284HO10-701組(セレーション)1.5×60°
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89773293HO10-801組(セレーション)1.5×60°
13,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89773302HO10-901組(セレーション)1.5×60°
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89773311HO10-1001組(セレーション)1.5×60°
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89773327HO10S601組(セレーション)1.5×60°
10,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
89773336HO10S801組(セレーション)1.5×60°
13,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89773345HO12A481組(セレーション)1.5×60°
10,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
89773354HO12A601組(セレーション)1.5×60°
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89773363HO12A801組(セレーション)1.5×60°
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89773372HO12A1001組(セレーション)1.5×60°
23,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
89773381HO12AS481組(セレーション)1.5×60°
10,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
89773397HO12AS801組(セレーション)1.5×60°
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89773406HO12-481組(セレーション)1.5×60°
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89773415HO15-621組(セレーション)1.5×60°
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89773424HO15-801組(セレーション)1.5×60°
30,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
89773433HO15-1001組(セレーション)1.5×60°
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
89773442HO15S701組(セレーション)1.5×60°
33,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
89773451HO15S1001組(セレーション)1.5×60°
54,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
58184657HO-6-H361組(3個)-
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
58184666HO-6N-H301組(3個)-
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
58184675HO-6N-H361組(3個)-
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
58184684HO-6N-H501組(3個)-
7,700
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58184693HO-6N-H601組(3個)-
8,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58184709HO-6S-H361組(3個)-
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
58184718HO-6S-H501組(3個)-
7,300
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
58184727HO-8-H371組(3個)-
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
58184736HO-8-H421組(3個)-
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58184745HO-8N-H1001組(3個)-
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58184754HO-8N-H371組(3個)-
4,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: NC旋盤

値段も手ごろで、問題もなく使用できました。番号の刻印もあって良いと思います。
もう少し文字が大きな刻印だと見やすくて良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする