HO高爪

HO高爪 - ギガ・セレクションHO高爪 - ギガ・セレクション
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C内容量1組
全25種類を絞り込む
寸法D(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89773467HO6-70M10733812山取有
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
89773476HO6-80M10733812山取有
10,900
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
89773485HO6-90M10733812山取有
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89773494HO6-100M10733812山取有
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89773503HO6-130M10733812山取有
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89773512HO6-150M10733812山取有
25,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
89773521HO8-120M12954614山取有
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89773537HO8-150M12954614山取有
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89773546HO8-180M12954614山取有
38,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
89773555HO8-210M12954614山取有
48,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
89773564HO10-120M121105016山取有
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89773573HO10-150M121105016山取有
26,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
89773582HO10-180M121105016山取有
36,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
89773591HO10-200M121105016山取有
48,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
89773607HO10-220M121105016山取有
55,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
89773616HO12A120M141296018山取有
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
89773625HO12A150M141296018山取有
34,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
89773634HO12A180M141296018山取有
51,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
89773643HO12A200M141296018山取有
58,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
89773652HO12A220M141296018山取有
64,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
89773661HO15-130M201658522山取無
50,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
89773677HO15-150M201658522山取無
75,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
89773686HO15-180M201658522山取無
90,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
89773695HO15-220M201658522山取無
125,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
89773704HO15-250M201658522山取無
153,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする