B-200長爪

B-200長爪 - ギガ・セレクションB-200長爪 - ギガ・セレクション
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25内容量1組
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89774273B212-48L1501508148
38,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
89774282B212-48L17017010148
40,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
89774291B212-48L20020013148
43,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89774307B212-60L17017010160
43,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89774316B212-60L20020013160
46,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
89774325B212-80L17017010180
52,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする