曜日別特売

AL-HO/B-200/Nアルミ

AL-HO/B-200/Nアルミ - ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ - ギガ・セレクション

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89774684AL-HO4-231組(セレーション)1.5×60°
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89774693AL-HO5-271組(セレーション)1.5×60°
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89774702AL-HO6-301組(セレーション)1.5×60°
10,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
89774711AL-HO6-361組(セレーション)1.5×60°
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89774727AL-HO6-601組(セレーション)1.5×60°
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89774736AL-HO6S361組(セレーション)1.5×60°
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89774745AL-HO8-371組(セレーション)1.5×60°
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89774754AL-HO8-421組(セレーション)1.5×60°
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89774763AL-HO8-601組(セレーション)1.5×60°
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89774772AL-HO8S421組(セレーション)1.5×60°
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
89774781AL-HO10-421組(セレーション)1.5×60°
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89774797AL-HO10-601組(セレーション)1.5×60°
22,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89774806AL-HO10S421組(セレーション)1.5×60°
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89774815AL-HO12A481組(セレーション)1.5×60°
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
89774824AL-HO15-621組(セレーション)1.5×60°
34,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
89774833AL-B212-481組(セレーション)1.5×60°
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58185147AL-HO-8S-371組(3個)-
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58185156AL-N-15-H1001組(3個)-
55,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
58185165AL-N-15-H621組(3個)-
34,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
58185174AL-N-21-H701組(3個)-
62,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
58185183AL-B-205-H251組(3個)-
13,300
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
58185199AL-B-206-H281組(3個)-
14,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
58185208AL-B-206-H401組(3個)-
15,200
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする