P-HO/B-200/N樹脂

P-HO/B-200/N樹脂 - ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂 - ギガ・セレクション

生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)内容量1組
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
爪形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89774842P-HO4-23M651268小径
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89774851P-HO6-30M10733812山取有
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89774867P-HO6-36M10733812山取有
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
89774876P-HO8-37M12954614山取有
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
89774885P-HO8-42M12954614山取有
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89774894P-HO8-60M12954614山取有
24,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89774903P-HO8-80M12954614山取有
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89774912P-HO10-42M121105016山取有
21,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89774921P-HO12A48M141296018山取有
32,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89774937P-HO15-62M201658522山取無
58,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
89774946P-B212-48M161296021山取有
32,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする