曜日別特売

R-HO/B-200円形(鉄)

R-HO/B-200円形(鉄) - ギガ・セレクション

薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

材質S45C
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89774955R-HO4-321組(セレーション)1.5×60°
31,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
89774964R-HO5-321組(セレーション)1.5×60°
32,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89774973R-HO6-401組(セレーション)1.5×60°
35,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
89774982R-HO6-601組(セレーション)1.5×60°
43,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89774991R-HO8-401組(セレーション)1.5×60°
37,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
89775007R-HO8-501組(セレーション)1.5×60°
50,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
89775016R-HO8-601組(セレーション)1.5×60°
54,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
89775025R-HO10-401組(セレーション)1.5×60°
49,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
89775034R-HO10-501組(セレーション)1.5×60°
58,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
89775043R-HO10-601組(セレーション)1.5×60°
62,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
89775052R-HO12A501組(セレーション)1.5×60°
79,300
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
89775061R-HO15-701組(セレーション)1.5×60°
154,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
89775077R-B204-321組(セレーション)1.5×60°
31,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
89775086R-B205-321組(セレーション)1.5×60°
32,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89775095R-B212-501組(セレーション)1.5×60°
79,300
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
58185235R-HJ-4-H321組(3個)-
31,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58185244R-HJ-5-H321組(3個)-
32,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
58185253R-HJ-6-H401組(3個)-
43,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
58185269R-HJ-8-H501組(3個)-
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
58185278R-HJ-10-H501組(3個)-
58,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
58185305R-HO-8-H801組(3個)-
79,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
58185314R-HO-10-H801組(3個)-
90,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
58185226R-B-212-H701組(3個)-
113,700
96,980
106,678(税込)
欠品中
58185217R-B-205-H251組(3個)-
30,300
取扱い終了
58185287R-HO-4-H251組(3個)-
30,300
取扱い終了
58185296R-HO-5-H251組(3個)-
31,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする