SBS スクロール生爪

SBS スクロール生爪 - ギガ・セレクションSBS スクロール生爪 - ギガ・セレクション
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無内容量1組
全13種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775183SBS6-3613.57726367.9438.1M84112.68
5,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
89775192SBS6-6013.57726607.9438.1M84112.68
9,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
89775201SBS7-38179228387.9444.45M104812.68
6,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
89775217SBS7-60179228607.9444.45M104812.68
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89775226SBS7-90179228907.9444.45M104812.68
20,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
89775235SBS9-4519100324512.753.98M125519.03
8,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
89775244SBS9-6019100326012.753.98M125519.03
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89775253SBS9-9019100329012.753.98M125519.03
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89775262SBS10-4819110354812.753.98M126019.03
9,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
89775271SBS10-6019110356012.753.98M126019.03
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89775287SBS10-9019110359012.753.98M126019.03
23,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89775296SBS12-5119125405112.763.5M1267.519.03
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89775305SBS12-9019125409012.763.5M1267.519.03
25,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする