ギガ・セレクション
SBS スクロール生爪(ロング)
材質
S45C
寸法C(mm)
48
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.5
爪形状
山取無
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89775314
SBS7-48L150
17
150
31
7.94
44.45
M10
110.8
12.68
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
89775323
SBS9-48L150
19
150
31
12.7
53.98
M12
103
19.03
¥
30,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
89775332
SBS12-48L180
19
180
40
12.7
63.5
M12
122.3
19.03
¥
36,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください