曜日別特売

SBS 小径

SBS 小径 - ギガ・セレクションSBS 小径 - ギガ・セレクション
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)4寸法K(mm)3爪形状小径内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775542SBS6S38147526387.9438.1M840.6512.7
6,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
89775551SBS7S41178828417.9444.45M104812.7
8,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
89775567SBS9S4820100324812.754M125419.02
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
89775576SBS10S5220110355212.754M125919.02
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89775585SBS12S5420125405412.763.5M126719.02
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする