KPC80

KPC80 - ギガ・セレクションKPC80 - ギガ・セレクション
寸法A(mm)38.4寸法B(mm)20寸法G(mm)26.05取付穴径(Φmm)10内容量1組
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775716KPC80-19S45C19
11,300
9,898
10,888(税込)
14日以内出荷
89775725KPC80-25S45C25
13,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
89775734KPC80-38S45C38
15,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
89775743KPC80-51S45C51
23,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
89775752AL-KPC80-19アルミ19
13,300
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
89775761AL-KPC80-25アルミ25
16,200
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
89775777AL-KPC80-38アルミ38
17,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
89775786AL-KPC80-51アルミ51
25,900
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする