曜日別特売

KPC4

KPC4 - ギガ・セレクションKPC4 - ギガ・セレクション
寸法A(mm)48.4寸法B(mm)20寸法G(mm)25.95取付穴径(Φmm)10内容量1組
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775795KPC4-19S45C19
12,900
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
89775804KPC4-25S45C25
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89775813KPC4-38S45C38
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89775822KPC4-51S45C51
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
89775831AL-KPC4-19アルミ19
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89775847AL-KPC4-25アルミ25
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
89775856AL-KPC4-38アルミ38
17,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89775865AL-KPC4-51アルミ51
25,900
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする