曜日別特売

KPC6

KPC6 - ギガ・セレクションKPC6 - ギガ・セレクション
取付穴径(Φmm)10寸法A(mm)73.4寸法B(mm)25寸法G(mm)25.95内容量1組
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89775874KPC6-19S45C19
14,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
89775883KPC6-25S45C25
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89775892KPC6-38S45C38
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
89775901KPC6-51S45C51
27,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
89775917AL-KPC6-19アルミ19
16,600
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
89775926AL-KPC6-25アルミ25
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
89775935AL-KPC6-38アルミ38
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
89775944AL-KPC6-51アルミ51
31,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする