HO22M/H27MA(HO37M)

HO22M/H27MA(HO37M) - ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M) - ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M) - ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M) - ギガ・セレクション
材質S45C内容量1組
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89776382H027M4-25(セレーション)1.5M847.52211
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
89776391H027M6-35(セレーション)1.5M106631.512
4,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
89776407H027M6-60(セレーション)1.5M106631.512
10,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
89776416H027M6S35(セレーション)1.5M107944.512
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
89776425H027M8-42(セレーション)1.5M1285.540.516
6,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
89776434H027M8-60(セレーション)1.5M1285.540.516
10,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
89776443H027M8-80(セレーション)1.5M1285.540.516
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89776452H027M8-100(セレーション)1.5M1285.540.516
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89776461H027M8S40(セレーション)1.5M12985316
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
89776477H027M10-45(セレーション)1.5M141085418
8,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
89776486H027M10-60(セレーション)1.5M141085418
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
89776495H027M10-80(セレーション)1.5M141085418
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89776504H027M10-100(セレーション)1.5M141085418
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89776513H027M10S45(セレーション)1.5M141186418
9,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
89776522H027M12-60(セレーション)1.5M161115121
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89776531H027M12-80(セレーション)1.5M161115121
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
89776547H027M12-100(セレーション)1.5M161115121
26,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
89776556H027M12-120(セレーション)1.5M161115121
34,500
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
89776565H027M12S60(セレーション)1.5M161408021
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
89776574H027M15-66(セレーション)3M201386626
27,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする