HO18M

HO18M - ギガ・セレクションHO18M - ギガ・セレクション
材質S45C寸法E(mm)3.5寸法K(mm)12爪形状山取有内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法j(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89776617H018M8-36171003236141832M103416
15,700
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
89776626H018M10-43201103543162134M123816
16,900
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
89776635H018M12-50201304050162540M124520
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
89776644H018M15-50201604050162555M1252.525
39,900
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする