曜日別特売

H/NR 日立用

H/NR 日立用 - ギガ・セレクションH/NR 日立用 - ギガ・セレクション
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C爪形状山取有内容量1組
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89776863H10-50M1211050166
11,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
89776872H10-60M1211050166
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89776881H10-80M1211050166
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89776897H10-100M1211050166
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89776906H10-120M1210350166
29,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
89776915H12-48M1414068186
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89776924H12-80M1414068186
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
89776933H12-100M1414068186
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89776942NR15-6-31M87538114.5
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
89776951NR20-8-42M129546145
6,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
89776967NR23-10-50M1211060165
11,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
89776976NR23-10S50M1211065165
11,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする