ギガ・セレクション
MS 松本用
材質
S45C
寸法H(mm)
M10
寸法D(mm)
14
爪形状
山取無
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
36
取付穴径(Φmm)
17
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法G(mm)
寸法j(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89777055
MS6-36
79
3
42
42
12
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
89777064
MS8-36
100
3.5
55
58
16
¥
8,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください