MSE ソール用

MSE ソール用 - ギガ・セレクション
材質S45C寸法F(mm)4爪形状山取有内容量1組
全11種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法j(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89777301MSE6-36177726368338M1040.512.715
6,700
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
89777317MSE6-60177726608338M1040.512.715
13,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89777326MSE7-38179228388344M1048.512.715
7,900
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
89777335MSE7-60179228608344M1048.512.715
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89777344MSE7-90179228908344M1048.512.715
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89777353MSE9-4819107364812.7354M1256.51915
9,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
89777362MSE9-6019107366012.7354M1256.51915
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89777371MSE9-9019107369012.7354M1256.51915
23,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89777387MSE12-5319125425312.7363.5M12651922
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89777396MSE12-9019125429012.7363.5M12651922
27,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
89777405MSE15-6319155506312.7676.2M16811922
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする