STJ 小林用

STJ 小林用 - ギガ・セレクションSTJ 小林用 - ギガ・セレクション
材質S45C爪形状山取無内容量1組
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法j(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89777466STJ110-30115319307.942.53.424M627.769.53
8,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
89777475STJ110-4711531947.57.942.53.424M627.769.53
8,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
89777484STJ130-3514622335.57.9433.932M833.3412.68
8,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
89777493STJ130-48146223487.9433.932M833.3412.68
8,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
89777502STJ165-4217753042.57.9433.738M1041.3412.68
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
89777511STJ165-63177530637.9433.738M1041.3412.68
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
89777554STJ460-77321405077.512.763.576.2M2076.5119.03
37,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
89777563STJ460-8632140508612.763.576.2M2076.5119.03
42,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89777572STJ460-106321405010612.763.576.2M2076.5119.03
45,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする