ギガ・セレクション
生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質
SCM440
内容量
1台
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。
全8種類を絞り込む
適合チャック
選択してください
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
寸法D(mm)
選択してください
12
15
17
21
23
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チャック
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
厚さC(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
能力(kN)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89777581
JB04
4mm
34
114
12
12
28
9
13
(負荷)12
800
0.9
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
89777597
JB05
5mm
60
140
12
12
28
9
13
(負荷)12
800
1.2
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
89777606
JB06-13
6mm
80
168
12
12
32
9
13
(負荷)15
800
1.6
¥
27,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
89777615
JB06
6mm
80
168
12
12
32
9
16.5
(負荷)15
800
1.6
¥
27,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
89777624
JB08
8mm
115
218
12
15
36
9
18.5
(負荷)15
700
2.4
¥
35,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
89777633
JB10
10mm
150
258
12
17
40
9
18.5
(負荷)15
600
3.1
¥
42,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
89777642
JB12
12mm
188
316
15
21
50
9
22.5
(負荷)17
500
5.4
¥
50,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
89777651
JB15
15mm
230
380
20
23
52
16
31
(負荷)17
400
10.1
¥
84,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください