曜日別特売

生爪成形治具 TL-TYPE

生爪成形治具 TL-TYPE - ギガ・セレクション

1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。
加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。
各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。

材質SCM440内容量1台
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
適合チャック
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法I(mm)
振り(mm)
質量(kg)
適合チャック
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
厚さC(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ストローク(mm)
能力(kN)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89777764TL100(外締)30、(内張)62(外締)68、(内張)100(爪の外締)最大1122.75~8100170261377.4(爪/1回転)(負荷)15800
61,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
89777773TL100-4(外締)30、(内張)62(外締)68、(内張)100(爪の外締)最大1122.75~8100170261377.4(爪/1回転)(負荷)15800
83,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
89777782TL125(外締)44、(内張)76(外締)85、(内張)113(爪の外締)最大1263.56~101252002616.387.4(爪/1回転)(負荷)15700
66,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
89777791TL125-4(外締)44、(内張)76(外締)85、(内張)113(爪の外締)最大1263.56~101252002616.387.4(爪/1回転)(負荷)15700
97,500
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
89777807TL160(外締)48、(内張)95(外締)103、(内張)148(爪の外締)最大1635.78~121602483118.388.5(爪/1回転)(負荷)17600
83,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
89777816TL160-4(外締)48、(内張)95(外締)103、(内張)148(爪の外締)最大1635.78~121602483118.388.5(爪/1回転)(負荷)17600
111,300
95,980
105,578(税込)
122日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする